Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Base de fijación de altas prestaciones con brida

Soporte para bridas robusto de montaje lateral

Nº de art. 0502992043
EAN 4056807435374
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
Soporte para bridas muy resistente de montaje lateral
  • Fijaciones atornilladas muy resistentes para bridas fabricadas en nailon 6.6 modificado contra impactos

  • Se suministra con bridas 0502992042 (12,7 x 307 mm)

  • Resistente a temperaturas de hasta 115 °C

  • Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Anchura (a)

18,8 mm

Diámetro del orificio (c)

8,2 mm

Longitud (d)

35,8 mm

Altura (h)

15,7 mm

Material

PA 6,6 - Poliamida

Sin halógenos

Sin silicona

Color

Negro