Base com perfil U VARIFIX 41/128 c/ suporte largo
Base com perfil U VARIFIX 41/128 c/ suporte largo
VARIFIX
Profilfuss Doppelschiene
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento do suporte da placa (L) | 210 mm |
Largura do suporte da placa (B) | 210 mm |
Espessura do suporte da placa (t) | 8 mm |
Comprimento do perfil (Lp) | 195 mm |
Largura interna do perfil (Bp) | 43 mm |
Altura do perfil (Hp) | 128 mm |
Espessura do perfil (tp) | 4 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 13 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 25 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 47 mm |
Comprimento do furo alongado 3 (LL3) | 45 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 13 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 13 mm |
Distância do orifício (LA1) | 150 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 180 mm |
Distância do orifício 3 (LA3) | 63,5 mm |
Distância do orifício 4 (LA4) | 58,5 mm |
Superfície | Galvanizado |
Peso | 3350 g |
Material | Aço estrutural 1.0037, anterior S235 JR |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |