Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Base altezza di installazione ridotta per raggruppare cavi, tubi flessibili, ecc.

Supporto
GRAFFA FISSACAVO

Cod. art. 0502812

EAN 4024835550277

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Base altezza di installazione ridotta per raggruppare cavi, tubi flessibili, ecc.

Cod. art. 0502812

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
  • Per il fissaggio con viti o rivetti

  • Per l'uso nella realizzazione di quadri elettrici, macchinari e veicoli a motore

Lunghezza x larghezza

20 x 10 mm

Diametro foro (c)

4,8 mm

Altezza (h)

6 mm

Materiale

PA 6.6 - Poliammide

Colore

Naturale

Senza alogeni

Senza silicone