Base adesiva ABM112 PA
Supporto adesivo ABM112 PA
Cod. art. 5630000637
EAN 4061975280381
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida e semplice
- Base adesiva su quattro lati
- Base adesiva a due lati su uno strato di base per un utilizzo più rapido
- Elevata forza di tenuta
- Bianco: per uso in ambienti interni
- Nero: resistente ai raggi UV e alle intemperie
- Per il fissaggio di fascette di cablaggio ad esempio su metallo, superfici verniciate, plastica, legno, intonaco, carta, ecc.
- Avvitare con due viti M3
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza | 28,6 x 28,6 mm |
Altezza | 4,1 mm |
Materiale | PA 6.6 - Poliammide |
Colore | Nero |