Base
Soportes
ZOCALO TORNILLO MAX.4,8
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
- Se puede utilizar para fijaciones mediante tornillos o remaches
- Para utilizarse en la fabricación de armarios de distribución, maquinaria y vehículos de motor
Se puede utilizar para bridas | 2,5 mm |
Anchura (a) | 10 mm |
Diámetro del orificio (c) | 4,8 mm |
Longitud (d) | 20 mm |
Altura (h) | 6 mm |
Material | PA 6,6 - Poliamida |
Sin halógenos | Sí |
Sin silicona | Sí |
Color | Natural |