Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Basamak eğrili alüminyum yük arabası

Basamak eğrili alüminyum yük arabası

Ürün no. 0962400113

EAN 4048539433131

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Basamak eğrili alüminyum yük arabası

Ürün no. 0962400113
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
With integrated stair skids for travelling over uneven ground and ledges
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ayak plakası genişliği

300 mm

Ayak plakası derinliği

200 mm

Ayak plakası kalınlığı

4 mm

Yük kapasitesi

150 kg

Tekerlek çapı

260 mm

Tekerlek genişliği

85 mm

Tekerlek malzemesi

Poliüretan

Yükseklik

1175 mm

Tutma sapı yüksekliği

1050 mm

Genişlik

480 mm

Derinlik

490 mm

Boru-et kalınlığı

2 mm

Boru çapı

25,0 mm

El arabası kepçesi malzemesi

Alüminyum plaka

Bu ürün için yedek parçalar:
Plastik jantlı poliüretan lastik

TYR-PUR-F.TRAN-W.PLARIM-260MM-BS20MM