Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Basamak çivisi, W-PNS

Basamak çivisi, W-PNS

Ürün no. 0864100147

EAN 4048539398959

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Basamak çivisi, W-PNS

Ürün no. 0864100147

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 300 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For anchoring lightweight ceiling coverings, joist constructions and statically comparable fastenings
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Mil uzunluğu (SL)

44 mm

Mil çapı (ds)

4,5 mm

Kafa çapı (dk)

8 mm

Cihaz tipi için uygun

Würth DIVA 1/Premium, Würth BST MA-75 (tekli armatürler için tek atımlık kit)

Pul çapı (S)

15 mm

Minimum bileşen kalınlığı (h min)

80 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bilezikli matkap ucu, W-BPN 4.8

COLDBIT-(F.STUD-APROV)-DIVA1-(W-BPN)-4,8

Special stop bit for the ZEBRA W-PN system in accordance with ETA-13/0502