Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Barrieredippmittel Jod

Barrieredippmittel Jod
AGRI- BARRIEREDIPMITTEL-JOD-5L

Art.-Nr. 0997368056
EAN 4050382480019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Barrieredippmittel auf Jodbasis zum wirksamen Schutz der Zitzen nach dem Melken.

Hochwirksames Barrieredippmittel auf Jodbasis (3000 ppm) mit hohen Anteil an Pflegekomponenten


  • Schützt den Euter vor Keimen und Schmutz durch Reduktion von Keimzahlen und Infektionsraten.

  • Produkt bildet nach kurzer Zeit einen atmungsaktiven, pflegenden Film auf der Zitze


Wirksamer Schutz der Zitzen während der Zwischenmelkzeit


Hohe Eutergesundheit und hohe Milchqualität.



Fertigkonzentrat


Sofort einsetzbar und einfach in der Handhabung.



Atmungsaktiver Barrierefilm gegen aneorobe und aerobe Bakterien


Film ist leicht mit Euterreiniger entfernbar. Haftet gut und sichtbar auf der Zitzenhaut.



Langanhaltende Schutzwirkung.


Schutz und Pflege auch bei hygienisch schwierigen Umweltbedingungen.

Hinweis
  • Frostfrei lagern

  • 0 Tage Wartezeit

  • Nach jedem Melkvorgang Dippbecher reinigen

  • Barrieredippmittel niemals in das Originalgebinde zurückgeben

  • Gebinde immer verschlossen halten


Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!


Reg.-Nr. N-42922

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Das Barrieredippmittel Jod unverdünnt in den Dippbecher geben und nach Abnahme des Melkgeschirrs gleichmäßig auf die Zitzenhaut auftragen. Das Barrieredippmittel Jod verbleibt gut sichtbar auf der Zitzenhaut und kann vor dem Melken mit dem Euterreiniger wieder entfernt werden.

Inhalt

5 l

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-5LTR)

Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.
x 1 St.
Dippbecher orange für Milchsäure

DIPPBECH-F.MILCHSAEURE-ORNG-2STK

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen