Barriera al vapore WÜTOP DS 100
Barriera al vapore rinforzata WÜTOP DS 100
BARRIERA-VAPORE-WUTOP-DS100
Cod. art. 0681000006
EAN 4024835497954
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protegge contro le perdite di calore causate da inutili fuoriuscite d'aria
- Evita infiltrazioni di umidità nell'isolamento termico e, quindi, la perdita dell'effetto isolante
- La barriera al vapore è riflettente grazie al rivestimento metallico superficiale. Ciò incrementa l'effetto isolante e crea una barriera al vapore più efficiente
- Grazie alla rete di rinforzo integrata, WÜTOP DS 100 è estremamente resistente e antistrappo rispetto alle membrane tradizionali
Caratteristiche tecniche(X)
Peso per m² | 156 g |
Lunghezza rotolo | 50 m |
Larghezza rotolo | 1,5 m |
Strato d'aria min equivalente alla diffusione del vapore | 100 m |
Spessore pellicola | 12 µm |
Materiale | PE - Polietilene |
Resistenza alla trazione trasversale su 50mm | 433 N |
Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm | 441 N |
Classe materiali edili | E - Normalmente infiammabile |
Temperatura di lavorazione min/max | +35 a +5 °C |
Peso rotolo | 11,7 kg |
Numero per pallet | 50 PZ |
Resistente alla penetrazione dell'acqua | W1 |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 80 °C |
Resistenza alla lacerazione (trasversale) | 204 N |
Resistenza alla lacerazione (longitudinale) | 181 N |
Larghezza | 1,5 m |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.