Barriera al vapore FD Alu 1500SK
Barriera al vapore per tetti piatti
Cod. art. 0838000103
EAN 4056807180953
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il telo di barriera al vapore è particolarmente adatto per la posa su lamiere di profilati in acciaio/lamiere trapezoidali in aree del tetto piatte con angolo di inclinazione >2°.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per tetti con pendenza di costruzione di >2° come copertura temporanea resistente alla pioggia
- Non utilizzabile come sigillatura di emergenza
- Sovrapposizione dei giunti longitudinali: 10 cm
- Sovrapposizione delle giunzioni trasversali: 15 cm
Peso per m² | 150 g |
Lunghezza rotolo | 100 m |
Larghezza rotolo | 1,50 m |
Strato d'aria min equivalente alla diffusione del vapore | 1500 m |
Spessore pellicola | 0,2 mm |
Materiale | Alluminio |
Resistenza alla trazione trasversale su 50mm | 350 N |
Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm | 500 N |
Classe materiali edili | E - Normalmente infiammabile |
Temperatura di lavorazione min/max | 40 a 5 °C |
Peso rotolo | 20 kg |
Numero per pallet | 10 PZ |
Resistente alla penetrazione dell'acqua | W1 |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 80 °C |
Resistenza alla lacerazione (trasversale) | 250 N |
Resistenza alla lacerazione (longitudinale) | 250 N |
Larghezza | 1,50 m |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.