Barrera de vapor reforzada WÜTOP DS 100
Barrera de vapor reforzada WÜTOP DS 100
BARRERA CONTRA VAPOR DS100 75QM
WUETOP
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso de recubrimiento por m² | 156 g |
Longitud del rollo | 50 m |
Anchura de rollo | 1,5 m |
Grosor mínimo de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua | 100 m |
Grosor de la lámina | 12 µm |
Material | PE - polietileno |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 433 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 441 N |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Peso del rollo | 11,7 kg |
Número por palet | 50 Uds |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 80 °C |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 204 N |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 181 N |
Anchura | 1,5 m |