Barrera contra vapor para techo plano
Barrera contra vapor para techo plano
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso de recubrimiento por m² | 150 g |
Longitud del rollo | 100 m |
Anchura de rollo | 1,50 m |
Grosor mínimo de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua | 1500 m |
Grosor de la lámina | 0,2 mm |
Material | Aluminio |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 350 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 500 N |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Peso del rollo | 20 kg |
Número por palet | 10 Uds |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 80 °C |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 250 N |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 250 N |
Anchura | 1,50 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!