Barrera contra vapor de PE
Retardador de vapor de PE
-DAMPFBREMS-PE-0,20MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protección contra incendios clase E (anteriormente B2)
Este retardador de vapor no cuenta con protección contra la radiación UV. Esto debe tenerse en cuenta durante el almacenamiento, el procesamiento y el uso. Al pegar las juntas y las conexiones, se debe eliminar por completo la grasa, los puntos de tensión y el polvo de las superficies adhesivas (por ejemplo, con el n.º art. 0899800880).
Por motivos de producción, es posible encontrar depósitos tales como agentes separadores en los retardadores de vapor de PE.
Hojas de datos(X)
Solo para aplicaciones de superficie completa en una superficie a prueba de compresión.
Peso de recubrimiento por m² | 188 g |
Longitud del rollo | 25 m |
Anchura de rollo | 1 m |
Área | 100 m² |
Número de rollos por palet | 46 Uds |
Material | PE - polietileno |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 80 hasta -40 °C |
Capacidad de elasticidad | 250 % |
Color | Azul |
Anchura | 4 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!