Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Barre d'arrimage

Barre d'arrimage SAM 55 Profi
BARRE-ARRIMAGE-SAM-55-PROFI-2400-2850MM

Art. N° 071392 424

EAN 4056807478906

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Barre d'arrimage

Art. N° 071392 424
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
Pour une sécurisation optimale des marchandises stockées dans des remorques sèches et réfrigérées, ainsi que dans des fourgonnettes

Pour faciliter le serrage et le desserrage sans risque de blessure


Grâce au levier de commande ergonomique



Un arrêt de porte pour différentes applications



  • Plage de réglage continue

  • Fonction télescopique

  • Fonctionnement horizontal et vertical possible

  • Grâce à la fonction d'inclinaison des pieds réglables, les inclinaisons peuvent être équilibrées.


Aucun outil n'est nécessaire pour le réglage



Indépendant des systèmes à rail fixe dans le véhicule


Grâce au pied en caoutchouc spécial



Maniement optimal et résistance à la corrosion


Fabriqué avec un tube en aluminium haute résistance

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Blocage positif

Force de blocage

140 daN

Plage de réglage min./max.

2100-2850 mm

Diamètre de tube

54 mm

Option de montage

Horizontal, Vertical

Matière

Aluminium