Barras de puntas 8 piezas
Barra puntas vasos hexagonales C 6.3 (1/4), 8 pz.
PUNTAS-BIT-SET-(2.5-7)-8PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Barras de puntas intercambiables
- La barra de puntas se puede usar para equipar individualmente cajas de puntas compatibles
Fijación firme y fácil extracción
- Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen
Sistema ORSY®
- Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY®, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Longitud | 75 mm |
Anchura | 15 mm |
Altura | 30 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 8 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.