Barras de bloqueio reforçadas, PR-W 1030-S
Barras de bloqueio reforçadas, PR-W 1030-S
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/15444655.jpg)
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço / Alumínio |
Cor | Castanho |
Tipo de fecho | Com chave diferente |
Direcção DIN | DIN R/L |
Adequado para largura mín./máx. de porta | 735-1030 mm |
Largura mín. de montagem | 870 mm |
Largura | 1006 mm |
Altura | 65 mm |
Espessura | 45 mm |
Comprimento do perfil de cobertura 1 | 1000 mm |
Adequado para | Portas de madeira |