Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Barra filettata, filettatura fine DIN 976-1 forma A, acciaio 5.6 zincato passivato bianco (A2K)

DIN 976-1 acciaio 5.6 zincato, passo fine
BARRA-FIL-DIN976-A-5.6-(A2K)-M30X2X1000

Cod. art. 09587302

EAN 4024835651356

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Barra filettata, filettatura fine DIN 976-1 forma A, acciaio 5.6 zincato passivato bianco (A2K)

Cod. art. 09587302

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lunghezza 1 m

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 976

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

5.6

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1)

M30 x 2

Lunghezza (l1)

1000 mm

Forma

A