Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Barra fermacarico in alluminio per montanti

Barra fermacar. stretta in alluminio per montante
BINARIO-FERMAC-STRETTO-MONTANTE-LAT

Cod. art. 096381 687

EAN 4099618672200

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Barra fermacarico in alluminio per montanti

Cod. art. 096381 687
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
Per il montaggio verticale su un montante
  • Può essere accorciata su un lato (lunghezza minima 390 mm)

  • Con due tappi terminali per guida per la protezione dei bordi

  • Inclusi i materiali di fissaggio e le istruzioni di montaggio

  • Adatta per telai di supporto (montanti laterali e montanti centrali)
Indicazione

Il kit è composto da due guide. Non adatta per cinghia fermacarico Airline. Per le cinghie adatte, fare riferimento ai prodotti aggiuntivi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

18 mm

Altezza

11 mm

Lunghezza

990 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,500 kg

Colore

Color alluminio

Materiale

Alluminio / alluminio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cinghia di ancoraggio con fibbia per binario fermacarico in alluminio per montanti

CINGHIA-C-FIBBIA-BINARIO-MONT-CORTO

Per fissare merce all'allestimento tra i montanti
x 1 pz.
Cinghia di ancoraggio con fibbia per binario fermacarico in alluminio per montanti

CINGHIA-C-FIBBIA-BINARIO-MONT-LUNGO

Per fissare merce all'allestimento tra i montanti