Barra fermacarico Airline in alluminio con illuminazione
Barra fermacarico in all airline con illumin
BINARIO-FERMACARICO-LED
Cod. art. 096380 380
EAN 4056807794068
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da montare contro il tetto della vettura
- Collegamento elettrico tramite cavo a 2 vie da 2 x 0,5 mm}2
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Descrizione tipo | ZSLED1000 |
Larghezza | 50 mm |
Altezza | 10 mm |
Lunghezza | 1000 mm |
Potenza nominale | 22,6 W |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,575 kg |
Colore | Argento alluminio |
Materiale | Alluminio |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Flusso luminoso | 1740 lm |
Temperatura colore | 6500 K |
Tensione nominale | 12 V |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.