Barra equipotenziale
Barra equipotenziale VDE
Cod. art. 0969102100
EAN 4024835162043
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Opzioni di collegamento:
- 1 piattina da 30 x 4 mm o 1 cavo a sezione rotonda 8–10 mm
- 1 cavo a sezione rotonda 50 mm²
- 7 cavi a sezione rotonda 6–25 mm²
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso interno
Sezione trasversale filo min/max | 6-25 mm² |
Numero collegamenti | 9 PZ |
Materiale della barra di contatto | Ottone |
Materiale della sezione superiore | ABS, alta resistenza antiurto |
Materiale della sezione inferiore | ABS, alta resistenza antiurto |
Sezione cavo min. | 6 mm² |
Sezione cavo max. | 25 mm² |