Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Barra equipotenziale ELMO® VDE

Barra equipotenziale ELMO VDE

Cod. art. 0969102110

EAN 4024835898157

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Barra equipotenziale ELMO® VDE

Cod. art. 0969102110

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Foro di serraggio 25 mm²: 2 conduttori fissati con una sola vite

Opzioni di collegamento:


  • 1 striscia 30 x 4 mm o 1 cavo circolare 8-10 mm

  • 1 cavo circolare 50 mm2

  • 1 cavo circolare 2,5-6 mm2

  • 6 cavi circolari 6-25 mm2


Riduzione del tempo di collegamento del conduttore del 20%


Le graffette sono disponibili aperte



Il coperchio può essere ruotato in entrambe le direzioni e mantenuto in posizione con un angolo di apertura di 60° o 120°.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso interno

Sezione trasversale filo min/max

6-25 mm²

Numero collegamenti

9 PZ

Materiale della barra di contatto

Ottone

Materiale della sezione superiore

Polipropilene, alta resistenza antiurto

Materiale della sezione inferiore

Polipropilene, alta resistenza antiurto

Sezione cavo min.

6 mm²

Sezione cavo max.

25 mm²