Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Barra di terra per locale bagno con copertura

Morsetto di terra per bagno

Cod. art. 0969102200

EAN 4024835162050

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Barra di terra per locale bagno con copertura

Cod. art. 0969102200

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Bathroom earthing rail in plastic housing

Opzioni di collegamento:


  • 1 x 6 – 25 mm²

  • 5 x 1,5 – 6 mm²


Materiale:


  • Piastra di base e copertura: Polipropilene resistente a forti urti

  • Materiale barra di contatto: Ottone nichelato (in conformità alla norma VDE 0609)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Sezione trasversale filo min/max

1,5-25 mm²

Numero collegamenti

6 PZ

Materiale della barra di contatto

Ottone

Materiale della sezione superiore

Polipropilene, alta resistenza antiurto

Materiale della sezione inferiore

Polipropilene, alta resistenza antiurto

Sezione cavo min.

1,5 mm²

Sezione cavo max.

25 mm²