Barra di supporto
Profilato di montaggio contenitore W-KLT
COF-PROFILO-CLIP-P/CONT-W-KLT-0/12,5/25
Cod. art. 1967780162
EAN 4066783758961
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Profilo
- Per fissare i materiali da lavoro in modo stabile e tenerli a portata di mano
- Varie inclinazioni, adattabile al proprio luogo di lavoro
Vantaggi:
Adattabile in base alle esigenze
Per adattare il luogo di lavoro alle proprie necessità
Flessibile
Reagire in modo rapido a cambiamenti di processi di lavoro e adattamento velocemente
Disposizione chiara
Panoramica degli utensili e dei materiali per un accesso rapido e semplice
Mobile
Può essere utilizzato ovunque ed è semplice da trasportare: evita movimenti inutili
Ordinato
Stoccaggio dei materiali di lavoro in modo sicuro e ordinato, per una superficie di lavoro libera
Ergonomico
Materiali di lavoro a portata di mano per facilitare l’utente
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 105 mm |
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 75 mm |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Anodizzato |
Colore | Rosso |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.