Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Barra di sincronizzazione

Barra di sincronizzazione Tipmatic TP
BARRA TIPMATIC-XP
NOVA PRO

Cod. art. F102068272

EAN 4048539719563

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Barra di sincronizzazione

Cod. art. F102068272
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
Per modulo di sincronizzazione in combinazione con guida invisibile, guida a estrazione totale Dynapro Tipmatic 40/60 kg
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Dynapro Tipmatic: Per mobili con una larghezza massima di 1300 mm
Istruzioni

Taglio:


  • Dynapro Tipmatic: Larghezza utile mobile - 187 mm

Lunghezza

1079 mm

Materiale

Alluminio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di sincronizzazione per guida invisibile a estrazione totale Dynapro Tipmatic

SET SINCRO.P/DYNAPRO TIP/INT 40KG

Per aprire il cassetto basta toccare il frontale in qualsiasi posizione
Kit di sincronizzazione per guida invisibile a estrazione totale Dynapro Tipmatic

SET SINCRO.P/DYNAPRO TIP/INT 60KG

Per aprire il cassetto basta toccare il frontale in qualsiasi posizione