Barra di carico PAT a due componenti
Pannello di bloccaggio PAT, due componenti
Cod. art. 071392 212
EAN 4099618927546
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampia area di regolazione con elemento di bloccaggio regolabile e gancio ad alta resistenza
Posizionamento e bloccaggio semplici e sicuri con l'elemento di bloccaggio/cerniera brevettati.
Realizzato con tubo in alluminio rinforzato ad alta resistenza
Molto leggero, per una maneggevolezza ottimale e la massima forza di bloccaggio.
Qualità stabile di lunga durata - riciclabile
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio sicuro
![]() | |
Forza di bloccaggio | 1000 daN |
Gamma di regolazione min/max | 2290-2520 mm |
Opzione di fissaggio | Orizzontale |
Materiale | Alluminio |
Lunghezza x larghezza sezione profilo | 66 x 49 mm |
Per spessore fiancata amovibile min/max | 18-30 mm |