Barra di bloccaggio per carico su due livelli KAT Combi
Barra fermacarico, carico su 2 livelli KAT Combi
BARRA-FERMACARIC(2440-2510)KAT-COMBI1100
Cod. art. 071392 217
EAN 4058794197259
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La barra fermacarico permette un bloccaggio ottimale nella sponda.
Realizzato con un tubo in alluminio ad alta resistenza a sezione quadrata
Molto leggero, per una maneggevolezza ottimale e la massima forza di bloccaggio.
Barra fermacarico telescopica per un utilizzo versatile
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio sicuro
Forza di bloccaggio | 1100 daN |
Gamma di regolazione min/max | 2440-2510 mm |
Opzione di fissaggio | Orizzontale |
Materiale | Alluminio |
Lunghezza x larghezza sezione profilo | 91 x 65 mm |