Barra de remolque Profesional
Barra de remolque Pro
BARRA-DE-REMOLQUE-3,2-TONELADAS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Capacidad de arrastre de hasta 3,2 t
Remolque sin sacudidas
Nueva técnica de unión con ayuda de pasadores de seguridad
Montaje y desmontaje rápidos y sencillos
No se necesitan componentes ni piezas adicionales
Adhesivo de advertencia colocado en la barra de remolque
No se necesita gancho
En una robusta caja de plástico con cierre de gancho y bucle en la parte inferior
No se desliza en moquetas
Para los trabajos de remolque, desbloquee siempre la columna de dirección y encienda las luces de advertencia. La barra debe permanecer recta entre los vehículos. Si los orificios o conectores no están centrados en los vehículos, puede ser necesario girar hacia un lateral durante la conducción. Está prohibido remolcar vehículos en vías públicas si el sistema de frenos está averiado. No conduzca a más de (aprox.) 50 km/h Conduzca siempre por el mismo carril del vehículo remolcador.
Hojas de datos(X)
Apto para ganchos de remolque y conectores de remolque
Peso de carga máximo | 3,2 t |
Longitud | 1,8 m |
Longitud (plegado) | 0,96 m |
Diámetro del tubo | 30 mm |
Superficie | Galvanizado |