Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Barniz transparente HS 2 componentes Reflow

Barniz transparente HS 2 componentes Reflow

Nº de art. 5866201105
EAN 4047376455078
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
High-solid acrylic clear varnish with increased resistance to scratches for complete and partial painting of passenger cars and commercial vehicles. Special varnish based on reflow technology.
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

5 l

Base química

Acrílico de doble componente

Olor/fragancia

Característica

Color

Incoloro

Viscosidad/consistencia

Líquido

Tiempo de secado

30 min

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C

Nivel de brillo

Muy brillante

Densidad

0,995 g/cm³

Resistencia a temperatura máxima

120 °C

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de aplicación

a 10 °C y una humedad relativa del 75%

Concentración de VOC (CH)

505,5 g/l

Vida útil desde la producción

36 mes

Proporción mínima de sólidos

48.5 %

Proporción máxima de sólidos

50.5 %

Rendimiento máximo (área)

8 m²

Rendimiento mínimo (área)

6 m²

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.