Barnebukse, One
Barnebukse, One
MODYF
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193517.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/5389921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Antrasitt |
Størrelse | 110/116 |
Materiale | 55 % polyester, 45 % bomull |
Stoffvekt per m2 | 260 g |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Vedlikeholdsinstruksjon | Do not dry-clean |