Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Bárkonzol, 45 fokos

Bárkonzol, 45 fokos

Cikksz. 0684900313

EAN 4038898457879

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Bárkonzol, 45 fokos

Cikksz. 0684900313
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
Nemesacél

Bevonat

Sima

Fényességi fok

Matt

Magasság

180 mm

Átmérő

45 mm

Teherbírás páronként

40 kg

Konzoltávolság max.

900 mm

Rögzítőlemez átmérője

90 mm

Könyökidom

45 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk