Barkonsole

Barkonsole
BARKNSL-KUE-ST-(CR)-MATT-D45X195

Art.-Nr. 0684900335

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Barkonsole

Art.-Nr. 0684900335

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stützelement


  • Formschön und stabil

  • Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen


Raumgewinnung


Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und zum Abstellen



Höhe 145 mm und 195 mm, Ø 45 mm



Im Lieferumfang enthalten: 1 x Barkonsole, 1 x U-Scheibe mit Gewindestange

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Matt

Höhe

195 mm

Durchmesser

45 mm

Traglast pro Paar

60 kg

Konsolenabstand max.

900 mm