Barkonsole 60°

Barkonsole Aluminium 60 Grad
BARKNSL-KUE-ALU-A2/FINISH-50X50-H170MM

Art.-Nr. 0684900358

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Barkonsole 60°

Art.-Nr. 0684900358
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
Aluminium

Stützelement


  • Formschön und stabil

  • Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen


Raumgewinnung


Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und Abstellen

Hinweis

Tragkraft max. 60 kg – Abstand zwischen den Konsolen max. 900 mm.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Ausführung

60°

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Länge

50 mm

Breite

50 mm

Höhe

170 mm

Traglast pro Paar

60 kg

Konsolenabstand max.

900 mm

Winkel

60 Grad