Barkonsole 60°

Barkonsole Aluminium 60 Grad
BARKNSL-KUE-ALU-60GRAD-50X50-H170MM

Art.-Nr. 0684900360

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Barkonsole 60°

Art.-Nr. 0684900360

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aluminium

Stützelement


  • Formschön und stabil

  • Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen


Raumgewinnung


Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und Abstellen

Hinweis

Tragkraft max. 60 kg – Abstand zwischen den Konsolen max. 900 mm.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Länge

50 mm

Breite

50 mm

Höhe

170 mm

Traglast pro Paar

60 kg

Konsolenabstand max.

900 mm

Winkel

60 Grad

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen