Barkonsole 45°

Barkonsole 45 Grad
BARKNSL-KUE-ST-(CR)-POL-45GRAD-D45X180

Art.-Nr. 0684900312

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Barkonsole 45°

Art.-Nr. 0684900312

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stützelement


  • Formschön und stabil

  • Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen


Raumgewinnung


Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und zum Abstellen



Neigung 45°, Höhe 180 mm, Ø 45 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Höhe

180 mm

Durchmesser

45 mm

Traglast pro Paar

40 kg

Konsolenabstand max.

900 mm

Befestigungsplattendurchmesser

90 mm

Winkel

45 Grad