Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Barillet de verrouillage centralisé SVS3 pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 mm

Tige de verrouillage centralisé MS 5000

Art. N° 0683530447

EAN 4062856191796

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Barillet de verrouillage centralisé SVS3 pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 mm

Art. N° 0683530447
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
  • L'ouverture incontrôlée de plusieurs tiroirs est évitée.

  • Crée un verrouillage mutuel des tiroirs.

  • Montage possible avec ou sans rallonge à fourniture OrgaAer.

  • Plusieurs tiroirs peuvent être verrouillés à l'aide d'un seul verrou.

  • La barre de verrouillage centralisé peut également être utilisée indépendamment sans verrou, comme simple dispositif de blocage des tiroirs.

  • Jusqu'à 6 tiroirs et adapté aux armoires avec une hauteur de dégagement maximale de 963 mm, largeur d'armoire max. : 600 mm.

  • Montage en rainure (16 mm x 3,5 mm) à visser sur le côté droit.

  • Pour raccourcir la barre SVS3 et obtenir des instructions de planification, consultez les instructions de montage sur la boutique en ligne.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

900 mm

Matière

Acier / plastique

Finition

Zingué

Type de montage

Montage à rainure

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à tôle à tête cylindrique bombée - forme C, PH DIN 7981 acier zingué (A2K) forme C avec pointe

VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X13

Goupille darrêt Pour Nova Pro Scala

AY-LOCKINGPIN-SCAL-ICE-FRNLOK-SET

Peut être utilisé avec les cadres Nova Pro Scala de hauteur H90/H122/H186/H250
Goupille darrêt Pour Nova Pro Scala

AY-LOCKINGPIN-SCAL-SI-FRNLOK-SET

Peut être utilisé avec les cadres Nova Pro Scala de hauteur H90/H122/H186/H250
Goupille darrêt Pour Nova Pro Scala

AY-LOCKINGPIN-SCAL-STONE-FRNLOK-SET

Peut être utilisé avec les cadres Nova Pro Scala de hauteur H90/H122/H186/H250
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Verrouillage centralisé MS 5000

MS5000-ZENTVERSHL-SVS3

Plusieurs types de verrouillage possibles
x 1 pcs
Rosace de conception MS 5000 de type A

DESIGNROZET A VERNIKKELD MS5000

MS 5000 Rosace standard

ROZET VERNIKKELD D-18MM MS5000

x 20 pcs
MS 5000 Barillet interchangeable

BARILLET MS 5000 VARIURE DIFFERENTE

Convient à toutes les serrures MS 5000