Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Baret SH 2000-S Pro

Baret SH 2000-S Pro

Ürün no. 0899200235

EAN 4046777715248

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Baret SH 2000-S Pro

Ürün no. 0899200235
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
Comfortable hard hat with internal dial adjustment and pre-mounted 4-point chin strap
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Beyaz

Min./maks. boyut

51cm-61cm

Dahili ekipman koruma başlığı

6 nokta

EN standardı

397

Min. sıcaklık koşulları

-30 °C

Malzeme

PE - Polietilen

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Neck protection for SH 2000/3000

NECKPROT-(F.HARDHAT-SH2000/SH3000)

Optimum protection of the neck area when working with SH 2000 and SH 3000 hard hats
x 1 ad.
Helmet adapter for safety helmet SH-2000

HELMADAPT-(F.SAFEHELM-SH2000)

Practical adapter for attaching ear plugs and / or visors
Ear defenders safety helmet SH-2000 /SH-2000-E-S

EARDEFR-(F.SAFEHELM-SH2000/SH2000E)

For helmet mounting on Hard hat SH 2000-S or Electrician's helmet SH-E 2000-S
x 1 ad.
Business card holder f. safety helmet SH-2000/3000

VCARDHOLD-(F.SAFEHELM SH-2000/3000)

Easy attachment of a name badge or ID card to the safety helmet
x 10 ad.
Baret SH-2000 için siperlik

VSR-(F.SAFEHELM-SH-2000)

x 1 ad.
Pheos baret için çene kayışı

CHINSTRP-(F.SAFEHELM-SH2000)-4PT

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 ad.
SH 2000 baret için reflektörlü kışlık kapüşon

WNTRHOD-(F.SAFEHELM-SH200)-(HI-VIS)-YELL

Ideal for work in the cold that requires a helmet, as the helmet sits securely on the hood.
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Pheos baret için çene kayışı

CHINSTRP-(F.SAFEHELM-SH2000)-4PT

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 ad.
SH 2000/yüksekte çalışma bareti için ter bandı

SWBA-(F.HARDHAT-SH2000/MOUNTAINEER)

x 10 ad.