Barázdált gumiszőnyeg
Finoman hasított törlőtekercs
Cikksz. 096380 169
EAN 4047376896109
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egy oldalon szövetburkolattal
- Hőmérséklet-tartomány kb. –20 °C-tól +70 °C-ig
- Nyújthatóság a szakadásig 200%
- Szakítószilárdság kb. 3,8 MPa
Adatlapok(X)
Polcokhoz, munkaasztalokhoz és fiókokhoz, műhelyekben, valamint kábelek lefedésére rendezvényeken
Típus leírás | AM69 |
Szélesség | 1000 mm |
Hosszúság | 5000 mm |
Vastagság | 3 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 18,800 kg |
Szín | Fekete |
Anyag | Gumi |