Bar switching contact, Smart deadlock VDS C
Bar switching contact, Smart deadlock VDS C
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para | Portas de casa |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Adequado para espaçamento de entalhe | 4 mm/12 mm (rebaixo Euro) |
Direcção DIN | DIN R/L |
Material | Plástico |
Cor | Branco |
Nível do brilho | Mate |
Largura (B) | 10 mm |
Comprimento x largura x altura | 26 x 10 x 24 mm |
Tensão de entrada | 30 V |