Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Bar switching contact, Smart deadlock VDS C

Bar switching contact, Smart deadlock VDS C

Cikksz. 0688515195
EAN 4065746471909
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
The VdS-certified bar switching contact is used to monitor the locking of doors
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Külső ajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz, Épületajtók, Zárórúd

Szerelési mód

Rácsavarozás

Falcolólevegőhöz

4 mm/12 mm (Euro falc)

DIN irány

DIN jobb/bal

Anyag

Műanyag

Szín

Fehér

Fényességi fok

Matt

Szélesség (B)

10 mm

Hosszúság x Szélesség x Magasság

26 x 10 x 24 mm

Bemeneti feszültség

30 V

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk