Bar switching contact, Smart automatic latch VDS C
Bar switching contact, Smart automatic latch VDS C
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Felhasználható | Külső ajtók, Zárórúd az automatikus záráshoz, Záróelem az automata zárhoz |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
A következővel kompatibilis | Többpontos zár, Eneo A |
Falcolólevegőhöz | 4 mm/12 mm (Euro falc) |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fehér |
Fényességi fok | Matt |
Szélesség (B) | 10 mm |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 26 x 10 x 24 mm |
Bemeneti feszültség | 30 V |