Bar konsolu, 45 derece
Bar konsolu, 45 derece
Ürün no. 0684900313
EAN 4038898457879
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey | Düz |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Yükseklik | 180 mm |
Çap | 45 mm |
Çift başına yük kapasitesi | 40 kg |
Maks. konsol boşluğu | 900 mm |
Montaj plakası çapı | 90 mm |
Açı | 45 Derece |