Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Banyo sızdırmazlık bandı

Banyo sızdırmazlık bandı

Ürün no. 0888001200

EAN 4056807852003

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Banyo sızdırmazlık bandı

Ürün no. 0888001200
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
The complete solution for all-round secure sealing of edges of bath and shower trays (sealing of interior spaces)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PE köpük malzeme

Renk

Antrasit

Yapıştırıcı tabanı

Doğal kauçuk ısıyla eriyen

Uzunluk

30 m

Genişlik

75 mm

Kalınlık

1,5 mm

Min./maks. işlem sıcaklığı /koşullar

15 - 25 °C / sert yüzey, kuru, toz ve yağdan arındırılmış

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına ve hava koşullarına maruz kalmayan

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Köşe sızdırmazı duvar

SEALEDG-WALL-90X75X0,8MM

In addition to the tray sealing tape
x 10 ad.
Köşe sızdırmazı Esnek

SEALEDG-FLEXIBLE-50X0,8MM

In addition to the tray sealing tape
x 10 ad.
Ses emici bant

SNDDEADTPE-WHITE-L30M

In addition to the bath sealing tape
x 1 ad.
Banyo sızdırmazlık bandı seti duvar

BATHSEALTPE-SET-WALL-4PCS

All the necessary components in one box
x 1 ad.
Banyo sızdırmazlık bandı seti Üniversal

BATHSEALTPE-SET-(FLOOR-LEVEL)-7PCS

All the necessary components in one box