Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Bannière EPI pour clôture de bâtiment

Panneau de sécurité pour chantier

Art. N° 0993899800

EAN 4062856609444

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Bannière EPI pour clôture de bâtiment

Art. N° 0993899800
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
La bannière de clôture de bâtiment EPI contient toutes les informations pertinentes sur la santé et la sécurité requises sur le chantier
  • Fabriqué à partir de matériaux résistants à l'usure avec bords ourlés et trous à œillet tous les 50 cm pour une installation facile et rapide sur les clôtures de bâtiments

  • Combine les informations relatives à la sécurité et à la santé

  • Grands symboles avec des couleurs légalement marquées visibles à distance
Indication

Le matériel de montage, tel que les serre-câbles, n'est pas inclus dans le contenu de la livraison

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Montage facile sur les clôtures de bâtiments en le fixant à l'aide de serre-câbles

Nombre de trous de montage

24 PCS

Longueur x largeur

340 x 175 cm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Collier attache-câble avec languette métallique

COLLIER-ATT-CABLE-NOIR-2,5X100

Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746

PINCE MIXTE 160MM

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs