Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Bandsaw CB511

Bandsaw CB511

Art.-nr. 9501023092

EAN 4068362189814

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Bandsaw CB511

Art.-nr. 9501023092
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
Reliable performance at 230 V and extremely safe due to safety level III
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V

Min./max. frequentie

1 / 1 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Ingangsvermogen

1,85 kW

Uitgaand vermogen

1,85 kW

Lengte x breedte x hoogte

1050 x 900 x 1840 mm

Min. toerental bij nominale belasting

250 1/min

Min./max. toerental bij nominale belasting

250-300 1/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie