Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bandsaw CB511

Bandsaw CB511

Cod. art. 9501023092

EAN 4068362189814

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bandsaw CB511

Cod. art. 9501023092
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
Reliable performance at 230 V and extremely safe due to safety level III
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V

Frequenza min/max

1 / 1 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Potenza assorbita

1,85 kW

Potenza d’uscita

1,85 kW

Lunghezza x larghezza x altezza

1050 x 900 x 1840 mm

Numero di giri con carico nominale min

250 1/min

Numero di giri min/max al carico nominale

250-300 1/min