Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bandsägeblatt Baustahl individuell - BASAEBLA-MET-ST-L-2800-2999X27X0,9 Bandsägeblatt Baustahl individuell - BASAEBLA-MET-ST-L-2800-2999X27X0,9
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Bandsägeblatt Baustahl individuell - BASAEBLA-MET-ST-L-2800-2999X27X0,9 - 1
Bandsägeblatt Baustahl individuell - BASAEBLA-MET-ST-L-2800-2999X27X0,9 - 2

Bandsägeblatt Baustahl individuell

BASAEBLA-MET-ST-L-2800-2999X27X0,9

Art.-Nr. 0602520093

EAN 4048539943319

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bandsägeblatt Baustahl individuell

Art.-Nr. 0602520093

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Bandsägeblatt Baustahl gibt es in verschiedenen Längen und Höhen, individuell auf Ihre Wünsche angepasst. Fragen Sie einfach Ihren Würth Verkäufer.
  • Gefrästes Bimetall-Blatt (M42).

  • Neuartige Zahnkonstruktion für eine hohe Lebensdauer, präzise Schnitte und eine glatte Oberfläche.

  • Siehe auch Bestellinformation für Streckenartikel.
Hinweis
  • Bei diesen Artikeln ist kein 24-h-Service möglich.

  • Diese Artikel sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

  • Diese Artikel werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Produktionssägen von Rohren, Profilen und Vollmaterial aus Baustahl, lose oder gebündelt.

Länge min./max. x Höhe x Dicke

2800-2999 x 27 x 0,9 mm

Verzahnungstyp

L

Zähne pro Längeneinheit min./max.

3-4 STK/Inch

Materialstärke min./max.

5-150 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Baustahl

Einsatzbereiche
Sägeblatttyp Verzahnungstyp Materialdicke in mm
1 2 3 5 20 30 50 75 100 150
13 x 0,6 S • •• ••• ••• •
M • •• ••• •• •
L • •• ••• •• •
20 x 0,9 M • •• ••• ••• ••• •• •
L • •• ••• ••• ••• •• •
27 x 0,9 M • • •• ••• ••• ••• •• •
L • ••• ••• ••• ••• •• •
34 x 1,1 M •• ••• ••• ••• •• •
L • •• •• ••• ••• •••
••• = speziell geeignet, •• = geeignet, • = bedingt geeignet
Umschlüsselungshilfe Bandsägebänder
Die Speziellen
Baustahl-Sägebänder für Produktionssäge-/Lohnsägearbeiten
Dimension Bandsägeband speziell für … TPI/ZpZ (Zähne pro Zoll) Verzahnungstyp
Baustahl/Rohre/Profile 27 x 0,9 4/6 M
3/4 L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen