Bandsägeblatt Baustahl individuell
Bandsägeblatt Baustahl individuelle Konfektion
BASAEBLA-MET-ST-M-3200-3399X27X0,9
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefrästes Bimetall-Blatt (M42)
- Neuartige Zahnkonstruktion für eine hohe Lebensdauer, präzise Schnitte und eine glatte Oberfläche.
- Siehe auch Bestellinformation für Streckenartikel
- Bei diesen Artikeln ist kein 24-h-Service möglich.
- Diese Artikel sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.
- Diese Artikel werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt.
Datenblätter(X)
Zum Produktionssägen von Rohren, Profilen und Vollmaterial aus Baustahl, lose oder gebündelt.
Länge min./max. x Höhe x Dicke | 3200-3399 x 27 x 0,9 mm |
Verzahnungstyp | M |