Bandsägeblatt Baustahl
BASAEBLA-MET-ST-M-3660X27X0,9
Art.-Nr. 0602503662
EAN 4048539919079
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefrästes Bimetall-Blatt (M42).
- Neuartige Zahnkonstruktion für eine hohe Lebensdauer, präzise Schnitte und eine glatte Oberfläche.
Datenblätter(X)
Zum Produktionssägen von Rohren, Profilen und Vollmaterial aus Baustahl, lose oder gebündelt.
Länge x Höhe x Dicke | 3660 x 27 x 0,9 mm |
Verzahnungstyp | M |
Zähne pro Längeneinheit min./max. | 4-6 STK/Inch |
Materialstärke min./max. | 2-100 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Baustahl |
| Umschlüsselungshilfe Bandsägebänder | ||
| Die Speziellen | ||
| Baustahl-Sägebänder für Produktionssäge-/Lohnsägearbeiten | ||
| Dimension Bandsägeband speziell für … | TPI/ZpZ (Zähne pro Zoll) | Verzahnungstyp |
| Baustahl/Rohre/Profile 27 x 0,9 | 4/6 | M |
| 3/4 | L | |
| Einsatzbereiche | |||||||||||
| Sägeblatttyp | Verzahnungstyp | Materialdicke in mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
| 13 x 0,6 | S | • | •• | ••• | ••• | • | |||||
| M | • | •• | ••• | •• | • | ||||||
| L | • | •• | ••• | •• | • | ||||||
| 20 x 0,9 | M | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
| L | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| 27 x 0,9 | M | • | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||
| L | • | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| 34 x 1,1 | M | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| L | • | •• | •• | ••• | ••• | ••• | |||||
| ••• = speziell geeignet, •• = geeignet, • = bedingt geeignet | |||||||||||