Bandsäge CB511 Clipper
Bandsäge CB511 Clipper
BASAE-EL-CB511
Art.-Nr. 9501023092
EAN 4068362189814
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effiziente und zuverlässige Leistung bei 230 V
- Maximale Sicherheit gewährleistet durch Schutzklasse III, die Schutzkleinspannung, Schutzisolierung und einen Sicherheitstransformator umfasst
- Hohe Leistungsaufnahme und -abgabe für kraftvolle Schnittleistungen
- Konstante Drehzahl bei Nennlast für gleichmäßige Schnittergebnisse
Inklusive Sägeband.
- Nur für Trockenschnitt
Datenblätter(X)
- Zum präzisen Schneiden von Ziegeln, Kalksandstein und anderen Baumaterialien
- Optimal für den Einsatz auf Baustellen im Hoch- und Tiefbau sowie bei Renovierungs- und Ausbauarbeiten
- Ideal für präzise Schnitte mit einer stabilen Drehzahl von 250 bis 300 U/min
Nennspannung | 230 V |
Frequenz min./max. | 1 / 1 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Leistungsaufnahme | 1,85 kW |
Leistungsabgabe | 1,85 kW |
Länge x Breite x Höhe | 1050 x 900 x 1840 mm |
Drehzahl bei Nennlast min. | 250 1/min |
Drehzahl bei Nennlast min./max. | 250-300 1/min |