Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bandklemme für Umreifungssystem Spannfix

Spannfix Bandklemme
BAKLE-(F.UMREIFSYS-SPANNFIX)-B16MM

Art.-Nr. 0899713001
EAN 4024835734929
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
Einfache Fixierung mit der Hand oder dem Spanner


  • Problemloses Nachspannen bei Volumenverlust im Packgut

  • Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht


Klemmen sind mehrfach verwendbar


Gutes Kosten-/Nutzen-Verhältnis

Hinweis

Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen.


Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit dem Polyesterband Spannfix lassen sich selbst große und schwere Teile (Rohre, Gerüste, Holz, Natursteine, Palettenware etc.) schnell und sicher umreifen. Das Band ist auch ideal zum Bündeln unterschiedlichster Waren auf der Ladefläche.

Bandbreite

16 mm

Breite

16 mm

Werkstoff

Stahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Umreifungssystem 16 mm Spannfix

UMREIFSYS-SPANNFIXSET-16MM

Das Band hält Extrembelastungen von 500 kg stand
x 1 St.
Abroller für Spannfix Umreifungssystem

UMREIFSYS-ABROLL-SPANNFIXABROLLER

x 1 St.
Spanner für Umreifungssystem Spannfix

UMREIFSYS-SPANNFIXSPN-(9-19MM)

x 1 St.
Kantenschutz

KTSHTZ-F.UMREIFSYS

Stabiler Kantenschutz für Umreifungssystem Spannfix
x 500 St.
Spanner für Umreifungssystem Spannfix

UMREIFSPN-SPANNFIXSPN-(19-25MM)

x 1 St.
Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix

UMREIFSYS-SPANNFIX-POLYESTERBA-B13L1100M

Flexibles Polyesterband zum Umreifen oder Bündeln unterschiedlichster Materialien
x 2 St.
Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix

UMREIFSYS-SPANNFIX-POLYESTERBA-B16-L850M

Flexibles Polyesterband zum Umreifen oder Bündeln unterschiedlichster Materialien
x 2 St.
Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix

UMREIFSYS-SPANNFIX-POLYESTERBA-B19-L500M

Flexibles Polyesterband zum Umreifen oder Bündeln unterschiedlichster Materialien
x 2 St.
Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix

UMREIFSYS-SPANNFIX-POLYESTERBA-B25-L400M

Flexibles Polyesterband zum Umreifen oder Bündeln unterschiedlichster Materialien
x 2 St.